Equerre plate inoxydable, précision 0 75X50 mm

Réf.: 451010 75X50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 16,15 € /pcs.
  • 43,90 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock
  • Norme: DIN 875
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 875
Longueur branche 75×50 mm
Précision 0
Perpendicularité 0,007 mm
Section des branches 15×4 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Type de produit Equerres plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 451010 75X50
EAN / GTIN 4045197444066

Description

Exécution:

Equerres de précision en acier inoxydable, entièrement trempé et sans tension. Chants et côtés finement rectifiés avec précision. Finement rectifiées côtés plats.

Utilisation:

Pour contrôles et travaux très précis.

Précision:

DIN 875 / 0 − Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,007 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange