• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT50 FC ER32X150 Spannzangenfutter mit Axialanlage

Artikel-Nr.: 4509861
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4509861
EAN / GTIN 7291075224368
Herstellernummer 4509861
L-Nummer L24120 517

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER32, Kraglänge (LPR) 150 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Schnittstellengröße (CSI) ER32
  • Kraglänge (LPR) 150 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50