• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C8 B4340 130090 Rohlinge mit CAMFIX Steilkegelaufnahmen (ISO 26623-1)

Artikel-Nr.: 4509633
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 4509633
EAN / GTIN 7291075236286
Herstellernummer 4509633
L-Nummer L24230 19

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Rohlinge, Körperdurchmesser (BD) 130 mm, Kraglänge (LPR) 90 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 130 mm
  • Kraglänge (LPR) 90 mm