• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C4 B4340 080075 Rohlinge mit CAMFIX Steilkegelaufnahmen (ISO 26623-1)

Artikel-Nr.: 4509508
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 4509508
EAN / GTIN 7291075236224
Herstellernummer 4509508
L-Nummer L24230 136

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Rohlinge, Körperdurchmesser (BD) 80 mm, Kraglänge (LPR) 75 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 80 mm
  • Kraglänge (LPR) 75 mm