{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser d1 | 3 mm | |
| Material | Stahl | |
| Norm | DIN EN ISO 8752 | |
| Länge gesamt L | 5 mm | |
| Oberfläche | blank | |
| Produktart | Spannstift |
| Artikelnummer | 4506456 | |
| EAN / GTIN | 7291075412642 | |
| Herstellernummer | 4506456 | |
| L-Nummer | L24000 1276 |