• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT50 ODP M16X3.000 Caterpiller Taper mit integriertem FLEXFIT Tooling. G2.5/20.000U/MIN.

Artikel-Nr.: 4505711
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4505711
EAN / GTIN 7291075164039
Herstellernummer 4505711
L-Nummer L24120 1009

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren ,Körperdurchmesser (BD) 2.752″ ,Körperlänge (LB) 1.405″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.752″
  • Körperlänge (LB): 1.405″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 50″
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS): 1-8
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): M16
  • Kraglänge (LPR): 3″
  • Schaftgrösse (SS): 50