• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC 20 SEAL 6 Abgedichtete Spannzangen für das MAXIN Kraftspannfutter

Artikel-Nr.: 4505376
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 4505376
EAN / GTIN 7291075197204
Herstellernummer 4505376
L-Nummer L24120 2672

Beschreibung

Beschreibung:

Zwischenhülsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm