• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC 40T10A Reduzierhülsen für Bohrstangen

Artikel-Nr.: 4505032
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Reduzierung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4505032
EAN / GTIN 7291075208580
Herstellernummer 4505032
L-Nummer L24230 120

Beschreibung

Beschreibung:

Zwischenhülsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm