• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KIT SK40 MAXIN 32X106 7 Dieses Kit enthält einen DIN69871 Halter mit einem MAXIN Kraftspannfutter und einem Kit Spannzangen mit verschiedenen Bo

Artikel-Nr.: 4504421
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4504421
EAN / GTIN 7291075198546
Herstellernummer 4504421

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter-Sets, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Schnittstellengröße (CSI) SC 32, Durchmesserbereich 6,8,10,12,16,20,25 mm, Durchmesserbereich 6,8,10,12,16,20,25 mm, Schaftgrösse (SS) SK40

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 32 mm
  • Schnittstellengröße (CSI): SC 32
  • Durchmesserbereich 6,8,10,12,16,20,25 mm
  • Schaftgrösse (SS): SK40

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb