• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER25 SRK 6X35 JET2 Schrumpffutter mit 2 inneren Jet Kühlmittelkanälen und integraler ER-Spannzange

Artikel-Nr.: 4503247
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4503247
EAN / GTIN 7291075142501
Herstellernummer 4503247
L-Nummer L24120 2185

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm, Schaftgrösse (SS) ER25

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER25