{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | grün | |
| Länge | 1 300 mm | |
| Durchmesser | 24 mm | |
| Stielabschluss | Gewinde | |
| Material | Holz; Kunststoff | |
| Produktart | Stiel |
| Artikelnummer | 450205 | |
| EAN / GTIN | 4250560524461 | |
| Herstellernummer | 450205 | |
| L-Nummer | L00760 100463 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |