• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegel, P=2,0 mm 844Tg-f Tr

Artikel-Nr.: 4501835
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messeinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4501835
EAN / GTIN 4059192024222
Herstellernummer 4501835
L-Nummer L40100 1473
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Flankendurchmesser
  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft und Sprengring zum drehbaren Halten in der Bohrung
  • Verschleißfester Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

844 Tg

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Gewindeart: Trapez 30°
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Gewinde-Messelement: Kegel
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindeparameter: Flankendurchmesser
  • Gewindenorm: DIN 103
  • Produkttyp: 844 Tg
  • Flankenwinkel in Grad: 30°
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 6 mm
  • Schaftlänge: 6 mm
  • Schaftdurchmesser: 3.5 mm
  • Gewindesteigung in mm: 2

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb