• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER20 SPR 5-6 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 4500267
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 4500267
EAN / GTIN 7291075134421
Herstellernummer 4500267
L-Nummer L24120 24

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 6 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 5 mm, Schaftgrösse (SS) ER20

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 6 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 5 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER20