• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 B4340 130095 Rohlinge mit CAMFIX Steilkegelaufnahmen (ISO 26623-1)

Artikel-Nr.: 4500202
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 4500202
EAN / GTIN 7291075236156
Herstellernummer 4500202
L-Nummer L24230 7

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Rohlinge, Körperdurchmesser (BD) 130 mm, Kraglänge (LPR) 95 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 130 mm
  • Kraglänge (LPR) 95 mm