• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER32 SPR 12-13 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 4500144
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4500144
EAN / GTIN 7291075133851
Herstellernummer 4500144
L-Nummer L24120 1949

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 13 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 12 mm, Schaftgrösse (SS) ER32

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 13 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 12 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER32