• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GTI CAT40 ER32 CAT A.N.S.I. B5.50 mit für Gewindeschneidfutter GTI ER DIN 6499.

Artikel-Nr.: 4500068
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Gewindeschneidfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4500068
EAN / GTIN 7291075155570
Herstellernummer 4500068
L-Nummer L24120 911

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.969″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER32 ,Kraglänge (LPR) 4.439″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.969″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER32
  • Kraglänge (LPR): 4.439″
  • Schaftgrösse (SS): 40