• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einfache Maulschlüssel 41 mm

Artikel-Nr.: 45.41
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Vergütungsstahl
Länge gesamt L 335 mm
Ausführung gerade
Herstellungsverfahren geschmiedet
Eigenschaften Griff ergonomisch
Art Griff Standardgriff
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 41 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Oberfläche brüniert
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 45.41
EAN / GTIN 3148511051955
Herstellernummer 45.41
L-Nummer L60130 5079
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Gabel ist dicker für sehr hohe Anziehmomente
  • für Straßenbau, Eisenbahnbau, Schiffbau, Landwirtschaft, Ölbohrinseln, Metallbau
  • Mit Öffnung zum Aufhängen am Schaftende
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 41
  • B [mm]: 90,5
  • E [mm]: 17,5
  • B [mm]: 346
  • L [mm]: 335
  • Gewicht in Gramm: 860

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb