{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | acero bonificado. | |
| Longitud total L | 335 mm | |
| Modelo | forma recta | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado | |
| Características del mango | Forma ergonómica | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 41 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Superficie | pavonado/a | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 45.41 | |
| EAN / GTIN | 3148511051955 | |
| Número del fabricante | 45.41 | |
| Número L | L60130 5079 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |