• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

838 EI Dig.Innentaster 5-15 mm Zw 0,005mm Messtiefe 35mm

Artikel-Nr.: 4495460
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 4495460
EAN / GTIN 4059192064419
Herstellernummer 4495460
L-Nummer L40080 111508
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Innen-Schnelltaster Marameter 838 EI
Messbereich: 5 - 15 mm
Skalenteilungswert_mm:
Messtiefe mm: 35
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie, Prüfprotokoll