• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCHRAUB-boy (mm)

Artikel-Nr.: 44800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 44800
EAN / GTIN 4020772044800
Herstellernummer 44800
L-Nummer L30090 495
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

SCHRAUB-boy (mm), Klingen: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Gehäuse: Stahl, pulverbeschichtet.

Merkmal:

  • Größe: M8
  • L x B x H: 95 x 28 x 25
  • Gewicht: 180 g
  • ISO 2936: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
  • DIN ISO 8764: 1
  • ähnl. DIN5264: 1x7 mm
  • DIN 659: 7, 8, 10, 13 mm