Manchon À VIS (mm)

Réf.: 44800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 44800
EAN / GTIN 4020772044800
Réf. fabricant 44800
Article hors catalogue L30090 495
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

SCREW-Boy (mm), lames: CHROME-VANADIUM, trempé et nickelé.
Boîtier: acier, revêtement par poudre.

Caractéristique(s):

  • Réf.: M8
  • L x l x H.: 95 x 28 x 25
  • Poids: 180 g
  • ISO 2936: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
  • DIN ISO 8764: 1
  • Simil. DIN5264: 1x7 mm
  • DIN 659: 7, 8, 10, 13 mm