• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringratschen-Gabelschlüssel 8 mm x 8 mm

Artikel-Nr.: 44638
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 44638
EAN / GTIN 4010995446383
Herstellernummer 44638
L-Nummer L60070 4586
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahnter Ringratsche
  • Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit an Engstellen durch 15° Maulstellung und Doppel-Sechskant Ringratsche
  • Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten
  • Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen
  • Stark festgezogene Schrauben zu öffnen erfordert einen enormen Kraftaufwand
  • Mit den Ringratschen-Gabelschlüsseln von Wiha bekommt der Anwender durch die Hebelwirkung jede Verschraubung einfach geöffnet
  • Zudem eignet sich das Ende mit dem Maul hervorragend zum Kontern von Schrauben und Muttern
  • Mit einer Maulstellung von 15° ist das Maul-Ende perfekt für das Arbeiten an Engstellen geeignet
  • Auch beim Arbeiten mit der Ringratsche hat der Anwender dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel und durch den Doppel-Sechskant höchste Komfortabilität bei Arbeiten im beengten Arbeitsumfeld
  • Dabei kann durch einfaches Wenden um die eigene Achse zwischen Rechts- und Linkslauf gewechselt werden
  • Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Ringratschen-Gabelschlüssel für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche
  • In Anlehnung an DIN 3113

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb