Kugelmesseinsatz, Typ: K5/51

Artikel-Nr.: 445420 K5/51
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kugel-⌀ 5 mm
Aufnahme-⌀ 6 mm
Ausladung 26,8 mm
Produktart Messtaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445420 K5/51
EAN / GTIN 2050001668363
Herstellernummer 4429158
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Passend für:

Träger Nr. 445410 Gr. T6 bzw. T8.

Passend für:

Träger Nr. 445410: T6

Hinweis:

Weitere Messeinsätze auf Anfrage verfügbar.