Träger für Messeinsatz, Typ: T6

Artikel-Nr.: 445410 T6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Einsatz Kugelmesseinsätze mit Schaft 6 mm
Aufnahme-⌀ 6 mm
Ausladung 27,5 mm
Produktart Träger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445410 T6
EAN / GTIN 2050001668318
Herstellernummer 4429154
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Passend für:

Digitale Höhenmessgeräte HC1 Nr. 445350, CLM816 Nr. 445320, CLM817 Nr. 445370.