Messtaster-Set groß, Anzahl Taster: 17

Artikel-Nr.: 445267 17
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Taster Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 17
Produktart Messtaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445267 17
EAN / GTIN 7630041107548
Herstellernummer 00760148

Beschreibung

Passend für:

TESA-HITE Magna Nr. 445240, TESA-Hite Magna Nr. 445260, TESA HITE Nr. 445245, TESA HITE Nr. 445261, TESA MICRO-HITE Nr. 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M Nr. 445275; 445290, TESA-HITE plus M Nr. 445270.

Inhalt:

Taststab ⌀ 6 mm, Radius 2,5 mm: Nr. 445458 Gr. 2,5
HM-Kugel ⌀ 3 mm; 10 mm: Nr. 445455 Gr. 3; 10
HM-Scheibe ⌀ 4,5 mm; 14 mm; 19 mm: Nr. 445456 Gr. 4,5; 14; 19
HM-Messfläche zylindrisch ⌀ 2 mm: Nr. 445457 Gr. 2
HM-Messfläche tonnenförmig ⌀ 2,2 mm; 4,5 mm; 9,7 mm: Nr. 445459 Gr. 2,2; 4,5; 9,7
HM-Messfläche zylindrisch ⌀ 10 mm; Länge 12 mm: Nr. 445460 Gr. 10
Messeinsatzträger Länge 25 mm; 75 mm; 150 mm: Nr. 445461 Gr. 25; 75; 150
HM-Taststab und HM-Kugel ⌀ 1 mm; 2 mm; 3 mm: Nr. 445462 Gr. 1; 2; 3

Lieferumfang:

Inklusive Kunststoffbox.