• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

814 C-G Digimar Höhenmessgerät 0-300 mm mit Granit-Tisch

Artikel-Nr.: 4426582
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4426582
EAN / GTIN 4059192073978
Herstellernummer 4426582
L-Nummer L40080 111563
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Höhenmess- und Anreißgerät Digimar 814 C-G
Messbereich: 0 - 300 mm
Ziffernschrittwert in mm: 0,001 mm, 0,01 mm
Ziffernschrittwert in inch: 0,00005 inch, 0,0005 inch
Fehlergrenze_µm: 15 µm
Datenschnittstelle: USB
Lieferumfang: Messeinsatz 814 km, Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung