• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Cobalt Spiralbohrer zum Bohren von Metall 12,5 mm x 151 mm

Artikel-Nr.: 4411-12.50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4411-12.50
EAN / GTIN 7314150470501
Herstellernummer 4411-12.50
L-Nummer L51330 110816
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Größe 1 mm bis zu 4 mm, zwei Stück je Verpackungseinheit
  • 135º Hochleistungsschneide für hohe Zentriergenauigkeit und schnelles Bohren
  • Kein Vorstanzen oder Vorbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm notwendig
  • Dreiflächenschaft für hervorragende Fixierung im Bohrfutter und optimale Kraftübertragung
  • Der Kobalt-Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) bietet dauerhafte Leistungen beim Bohren in Werkstoffen aus Edelstahl
  • Spiralbohrer aus Kobalt eignen sich ideal für die folgenden Werkstoffe: legierter/nicht-legierter Stahl, Gusseisen, Gussstahl und säure- und hitzebeständige Stähle
  • Hergestellt gemäß DIN 338 N
  • Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) mit 5% Kobalt
  • Dauerhafte Leistungen
  • 135° Hochleistungsschneide
  • Kreuzanschliff
  • Geschliffene Rillen ermöglichen schnelles Bohren und höchste Präzision
  • DIN 338N
  • Einzelhandelsverpackung

Merkmal:

  • Durchmesser: 12.50 mm
  • Gesamtlänge: 151 mm
  • Schaftdurchmeser: 12.50 mm
  • Verwendbare Länge: 101 mm
  • Gewicht: 110 g
  • Produkt-Höhe: 16 mm
  • Produkt-Länge: 220 mm
  • Gewicht: 0,1100 kg
  • Produkt-Breite: 36 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb