• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Serie 44″ 18x19 mm

Artikel-Nr.: 44.18X19
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44.18X19
EAN / GTIN 3148511024232
Herstellernummer 44.18X19
L-Nummer L60130 1043

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendungsbeispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
  • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 18x19
  • B x B1 [mm]: 39,0 x 42,0
  • E [mm]: 7,3
  • L [mm]: 220
  • Gewicht in Gramm: 173