Adapter für 2-Punkt-Bohrungsmessgeräte 1 Stück, Typ: FLAT

Artikel-Nr.: 439915 FLAT
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Messbereich ⌀ 18 mm - 800 mm
Produktart Bohrungsmessgerät-Adapter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 439915 FLAT
EAN / GTIN 4062406785307
Herstellernummer 439915 FLAT
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

GARANT 2-Punkt-Bohrungsmessgeräte Nr. 435190 und viele 2-Punkt-Bohrungsmessgeräte weiterer Hersteller.