Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Vierkant-Halter für Kleintaster

Artikel-Nr.: 436510

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrungs-⌀ 8 mm
Einspannlänge 50 mm
Schaft-Abmessung 12×6 mm
Produktart Halter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 436510
Herstellernummer 436510
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Halter mit prismatischer Klemmung.

Passend für:

Fühlhebelmessgeräte mit Halteprismen.