Messtiefen-Verlängerung, Länge: 1500mm

Artikel-Nr.: 435142 1500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt
Einzelteil
Produktart
Verlängerung
Durchmesser Rohr
18 mm
Länge
1 500 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 435142 1500
EAN / GTIN 2050001951021
Herstellernummer 12000005
Hersteller/verantwortliche Person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Beschreibung

Verwendung:

Zur Erweiterung der Messtiefe.

Passend für:

Innen-Feinmessgeräte Nr. 435040; 435050; 435190 ab Gr. 35-60.

Hinweis:

Für große Messtiefen von 1000 mm bis 4000 mm Messtiefenverlängerungen aus Carbon lieferbar. Messtiefenverlängerungen aus Stabilitätsgründen nicht kombinieren.