Rallonge pour profondeur de mesure, Longueur: 1500mm

Réf.: 435142 1500
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire pièce unique
Type de produit Holex rallonge micromètre
Diamètre tube 18 mm
Longueur 1 500 mm

Identification et classification

Référence article 435142 1500
EAN / GTIN 2050001951021
Réf. fabricant 12000005
Fabricant/personne responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Description

Utilisation:

Pour augmenter la profondeur de mesure.

Adapté(s) pour:

Vérificateurs d’alésage de précision 435040; 435050; 435190 à partir de la réf. 35-60.

Remarque(s):

Des rallonges en carbone sont disponibles pour les grandes profondeurs de 1000 mm à 4000 mm. Pour des raisons de sécurité, ne pas combiner des rallonges pour mesures de grandes profondeurs.