Messnadel für OSIMESS Tastköpfe, Anwendungsbereich: 0,95-1,55mm

Artikel-Nr.: 435016 0,95-1,55
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anwendungsbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich 0,95 mm - 1,55 mm
Produktart Messnadel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 435016 0,95-1,55
EAN / GTIN 2050001056092
Herstellernummer 62600067
Hersteller/verantwortliche Person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Beschreibung

Passend für:

Tastköpfe Nr. 435015.