Tastkopf für OSIMESS Innen-Feinmessgeräte, Anwendungsbereich: 0,95-1,15mm

Artikel-Nr.: 435015 0,95-1,15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anwendungsbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich 0,95 mm - 1,15 mm
Produktart Tastkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 435015 0,95-1,15
EAN / GTIN 2050001055774
Herstellernummer 62600012
Hersteller/verantwortliche Person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Beschreibung

Ausführung:

OSIMESS Tastköpfe für kleine Durchmesser ab 1,0 bis 11,5mm (ohneMessnadel). Gr. 0,95-1,15 bis Gr. 3,80-4,20 in Hartmetall. Ab Gr. 4,15-4,80 in DLC-Beschichtung.