{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Steckertyp Eingang | A; C; G; J | |
| passend für Länder | Deutschland; Schweiz; USA; Vereinigtes Königreich | |
| Serie | TWIN | |
| IP Schutzart | IP65 | |
| Herstellerbezeichnung | TWIN-T40 | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Messbereich min. | -5 000 µm | |
| Messbereich max. | 5 000 µm | |
| Display | Touchscreen | |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
| Fehlergrenze Digitalanzeige | ± (0,2 % + 0,3 µm) | |
| Auflösung max. | 0,1 | |
| Anzahl | 4; 4 | |
| Produktart | Anzeigegerät | |
| Schnittstelle | Bluetooth; RS232C; USB; induktiver Taster | |
| Länge | 190 mm | |
| Breite | 112 mm | |
| Höhe | 119 mm | |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Artikelnummer | 434725 TWT40 | |
| EAN / GTIN | 7630041149869 | |
| Herstellernummer | 04430015 |