Mostrador para medições de precisão, Tipo: TWT40

N.º do artigo: 434725 TWT40
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Interface: Interface USB; Interface Bluetooth®
  • Tipo de proteção IP: IP 65

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição ±5000 µm
Indicação digital
Visor ecrã tátil de 7 polegadas
resolução máxima 0,1 µm
Limite de erro do visor digital ± (0,2 % + 0,3 µm)
Interface Interface USB; Interface Bluetooth®
Número de interfaces USB 4
Número de ligações para medidores indutivos 4
Tipo de proteção IP IP 65
Alimentação de energia A energia elétrica
Comprimento 190 mm
Largura 112 mm
Altura 120 mm
Peso 1,2 kg
Tipo de produto Mostrador

Identificação e classificação

Número do artigo 434725 TWT40
EAN/GTIN 7630041149869
Número do fabricante 04430015

Descrição

Versão:

Mostrador para valores de medição com ecrã tátil a cores de 7 polegadas com boa legibilidade. Apresentação de várias medições em simultâneo através das ligações para apalpadores indutivos ou das entradas USB. Estão disponíveis 4 modos de visualização para uma leitura otimizada dos resultados. Os apalpadores TESA são detetados automaticamente.
Registo de valor medido otimizado com 6500 medições por segundo. Apresentação simultânea de 4 valores.

Função:

  • Fórmulas básicas (+A, -A, +B, -B e combinações de A e B).
  • Medições dinâmicas (mín., máx., máx.–mín., média, etc.).
  • Tolerâncias ajustáveis com indicação OK/NOK.
  • Função para classificação integrada (8 máx.).
  • Emissão de dados via RS232, USB ou Bluetooth®.
IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Vantagem:

Ideal para trabalhos de ensaio no laboratório de medição e na produção.

Material fornecido:

Inclui cabo de alimentação para aparafusar no ecrã, adaptadores para UE, CH, RU e EUA.

Nota:

Mostrador Twin T20 Nano para visualização de apalpadores Heidenhain disponível a pedido.