Digitale Messuhr i-wi Ablesung 0,0005 mm, Messbereich: 12,5mm

Artikel-Nr.: 434318 12,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 20,40 € /Stk.
  • 25,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Gehäuse 58 mm
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2450)
wiederaufladbar nein
Serie MarCator
IP Schutzart IP42
Dicke des Gehäuses 35 mm
Herstellerbezeichnung MarCator 1086 Ri
Länge gesamt 126,3 mm
Breite gesamt 23 mm
Höhe gesamt 13,5 mm
Anzeige digital
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 12,5 mm
Messkraft min. 0,65 N
Messkraft max. 0,9 N
Energieversorgung Batteriebetrieben
Wiederholbarkeit 1 µm
Fehlergrenze 0,005 mm
Messabweichung E MPE 0,004 mm
Messabweichung 4 µm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Toleranz Einspannschaft h6
Norm Werksnorm
Eigenschaft Messuhr stoßgeschützt
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Skalenteilungswert 0,0005 mm
verstellbare Toleranzmarken ja
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Ablesung, Millimeter 0,0005 mm
Ablesung 0,0005 mm
Ablesung, Zoll 0 Zoll
Ablesung 0,0001 Zoll
Ziffernhöhe 11 mm
Schnittstelle Digimatic; MAHR i-wi-Funksystem; Opto RS232C; USB-Schnittstelle
Preset-Funktion ja
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434318 12,5
EAN / GTIN 4059192014537
Herstellernummer 4337624
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Digitale Messuhr mit sehr großer Ziffernanzeige und integrierter Toleranzanzeige.
(mit oder ohne Messwertanzeige)
Mit integriertem Funksystem i-wi zur einfachen, kabellosen Übertragung der Messdaten an jeden PC.

Funktion:

PRESET, Toleranz, ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren), Faktor (Multiplikator für Messweg), LOCK-Funktion (Tastensperre im Menü). Datenübertragung möglich.
IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2450.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498940.
i-wi Funkempfänger Nr. 498912 STICK.