Messuhr stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-⌀: 10/58mm

Artikel-Nr.: 432110 10/58
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 17,50 € /Stk.
  • 25,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
458 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Gehäuse-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 878
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 878
Messbereich 10 mm
Skalenwert 0,01 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 1 mm
Drehbares Zifferblatt ja
Messabweichung MPE (Messbereich) 15 µm
verstellbare Toleranzmarken ja
Messkraft 0,7 N - 1,5 N
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 58 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 432110 10/58
EAN / GTIN 4045197154064
Herstellernummer 432110 10/58
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Stoßgeschützte Präzisionsmessuhren. Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar. Außenring mit 2 verstellbaren Toleranzmarken. Zentralzeiger für 1/100-mm-Ablesung, kleiner Zeiger der Nebenskala für 1-mm-Ablesung.
Mit Räderstoßschutz. Mit Metallaußenring und Metallrückwand.
Stöße werden nicht unmittelbar auf das Messgetriebe übertragen. Besonders robust und widerstandsfähig.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.