• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUMAX COUPPY mit Rechteckklinge 36020, 1 Stück

Artikel-Nr.: 43136.02
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 43136.02
EAN / GTIN 4002632803703
Herstellernummer 43136.02
L-Nummer L60170 899
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bahn(en) frei für den Spezialisten.
Ein Experte zum Schneiden von flachen Papier- und Kunststoffbahnen? Mit dem handlichen SECUMAX COUPPY haben Sie ihn gefunden. Seine verdeckt liegende Klinge befindet sich immer im optimalen 45-Grad-Winkel zum Schneidmaterial – dem Gleitfuß sei Dank. So kann das Sicherheitsmesser besonders leicht hindurchgleiten. Und die Wölbung im Bereich des Klingenzugangs? Steuert das Material automatisch Richtung Klinge.
  • Basismaterial:
    Kunststoff
  • Geringer Widerstand
    Die Klinge des SECUMAX COUPPY ist nicht nur verletzungssicher im Griff eingebettet. Sie ist auch besonders dünn – was den Widerstand des Schneidmaterials minimiert.
  • Ohne Werkzeug
    Sie brauchen nur den Klingenwechsler mit dem Daumen nach oben zu schieben – schon liegt die Klinge zum Wechseln bereit. Die strukturierte Oberfläche auf dem Wechsler gibt Ihnen außerdem einen besseren Halt.
  • Links wie rechts
    Das SECUMAX COUPPY passt in jede Hand. Auch in Ihre. Denn der abgerundete Griff aus schlagfestem Kunststoff unterscheidet nicht nach links oder rechts. Testen Sie selbst!
  • 4-fach nutzbare Klinge
    Wie Sie die Einsatzzeit Ihrer Klinge steigern? Indem Sie nacheinander alle vier scharfen Kanten nutzen, die Ihnen die Klinge zur Verfügung stellt. So sichern Sie die konstant hohe Qualität Ihres Schneidwerkzeugs.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Folien- und Papierbahnen
    Textil
    Garn, Schnur

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
  • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 3 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Folien- und Papierbahnen, Textil, Kaschierte Folie, Laminierte Folie
  • Abriebeigenschaften: Einfacher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: nein
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 36020.50
  • Optionale Klinge: 36013.39, 36010.50, 13615.35, 83615.35, 83630.35
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Rechteckklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 4-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): nein