• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammschutz Regenjacke High Vis Gelb M

Artikel-Nr.: 430320093300M
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
Farbe high vis gelb
Unisex-Größe M
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 430320093300M
EAN / GTIN 7330509414286
Herstellernummer 430320093300M
L-Nummer L00980 4806

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, Flammschutz, 260g/m²

Details
Ausweistasche versenkbar
Abnehmbare, verstellbare Kapuze

Taschen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen, Fronttaschen, davon eine mit D-Ring
Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste

Funktionalität
Wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten, Lüftung am Rücken

Abschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Innenbund, Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Frontverschluss
Verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • Überstehen Sie nasse Tage in dieser wasserdichten, PU-beschichteten Multinorm Regenjacke
  • Verschweißte Nähte und eingebaute Belüftung sichern einen trockenen und komfortablen Arbeitstag
  • Eine Regenjacke mit guter Belüftung im Rücken, die die Feuchtigkeit wegleitet
  • Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug
  • Reflex über den Schultern
  • Zertifiziert nach EN 13034 PB [6]: EN ISO 20471, Klasse 3: EN 343: EN ISO 14116, Index 1

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 343, Klasse 3.1

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen