{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (357 / SR44) | |
| Serie | Borematic | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzeige | digital | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Innenmessgerät | |
| Auflösung | 0,001 mm | |
| Abstand vom Bohrungsgrund | 0,3 mm | |
| Genauigkeit | 0,006 mm | |
| Messwert min. | 30 mm | |
| Messwert max. | 40 mm | |
| Messtiefe min. | 67 mm | |
| Messtiefe max. | 217 mm | |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle | |
| Anzahl Messpunkte | 3 St. |
| Artikelnummer | 429250 30-40 | |
| EAN / GTIN | 4946368636559 | |
| Herstellernummer | 568-368-10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |