• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lenkrolle mit Feststeller

Artikel-Nr.: 42917
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42917
EAN / GTIN 4003866429172
Herstellernummer 42917
L-Nummer L90010 611

Beschreibung

Beschreibung:

Verstellbereich: 30 cm.
Liefergröße: 1 Stück.

Merkmal:

Gewicht 7.3 kg
Tragfähigkeit 600 kg