• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Querbord

Artikel-Nr.: 42913
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Farbe gelb
Breite 0,75 m
Gewicht 1,4 kg
Produktart Gerüst

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 42913
EAN / GTIN 4003866429134
Herstellernummer 42913
L-Nummer L90010 628
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Farbe: Gelb.

Merkmal:

  • Gewicht 1.4 kg
  • für Gerüstbreiten 0.75 m