• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Digitaler XTL-Innen-Schnellmessgeräte-Satz, Messbereich: 6-10mm

Artikel-Nr.: 428770 6-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 70,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 863
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Messbereich 6 mm - 10 mm
Ablesung 0,001 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,004 mm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Messtechnik digital
Anzahl Messköpfe 2
Einstellring-⌀ 8 mm
Verpackung stabile Box
Produktart 3-Punkt-Innen-Messgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428770 6-10
EAN / GTIN 5051102120528

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte für Grundlochmessung ab Gr. 12,5−16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5−16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Hervorragend für vertikale Bohrungsmessung.

Funktion:

  • Umschaltung mm / Zoll.
  • Einstellung von 2 Preset-Werten.
  • Ein- / Aus-Haltewert-Taste.

Lieferumfang:

Digitale Innen-Schnellmessgeräte Nr. 428760 und Kontrollringe mit UKAS-Prüfprotokoll.