Messbacken-Satz 3-teilig, Messbereich: 65-80mm

Artikel-Nr.: 428745 65-80
Setpreis 3 Stück (79,33 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messbacken
Messbereich min. 65 mm
Messbereich max. 80 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428745 65-80
EAN / GTIN 5051102068271
Herstellernummer BWX65M

Beschreibung

Ausführung:

Messbacken mit HM-Einsätzen.

Passend für: