Ersatzmesskopf XT, Messbereich: 50-65mm

Artikel-Nr.: 428605 50-65
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung lose
Inhalt Einzelteil
Produktart Messkopf / Tastkopf
mit Messuhr nein
mit Messbolzen ja
Messwert min. 50 mm
Messwert max. 65 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428605 50-65
EAN / GTIN 5051102048020
Herstellernummer XTHD50M

Beschreibung

Passend für: