Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitale XT-Innenmessschraube, Messbereich: 6-8mm

Artikel-Nr.: 428601 6-8

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428601 6-8
EAN / GTIN 5051102216764

Beschreibung

Exécution:

Micromètres d’intérieur à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5−16. Avec touches de mesure carbure jusqu’à la réf. 12,5. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Mesure sûre et sans erreur sans vernier.

Fonctionnement:

  • Commutation mm / pouces.
  • Réglage de 4 valeurs prédéfinies.
  • Touche marche-arrêt / maintien de valeur.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948. Bagues de contrôle 484030. Rallonges 428510.

Remarque(s):

Modèle avec transmission Bluetooth disponible sur demande.

Passende Produkte