Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Micrómetro de interiores digital XT, Capacidad de medición: 6-8mm

Número de artículo: 428601 6-8

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 428601 6-8
EAN / GTIN 5051102216764

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5-16. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Medición segura sin fallos, sin nonio.

Función:

  • Cambio mm / pulgadas.
  • Ajuste de 4 valores de preajuste.
  • Botón de valor de espera de conexión / desconexión.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948.
Anillos de comprobación n.º 484030.
Prolongaciones n.º 428510.

Nota:

Modelo con transmisión Bluetooth a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados