• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheits-Stufen-Stehleiter 2x3 Stufen

Artikel-Nr.: 42720
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42720
EAN / GTIN 4031405427204
Herstellernummer 042720

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Oberste Stufen durch Stützbleche ersetzt. Dadurch wird eine falsche Benutzung ausgeschlossen und ein komfortables Anlehnen ermöglicht
  • Inklusive 2 Magneten zur Verwendung an den Stützblechen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
  • Spreizsicherung durch beidseitige, starre Verbindung (Klappstrebe)
  • Abnehmbare Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile inklusive (auch als Zubehör separat erhältlich: Bestell-Nr. 019277)
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Optional mit Trittauflagen clip-step, clip-step R13 und clip-step relax ausrüstbar
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Schrittlänge: 1030 mm
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Untere Außenbreite: 490 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Arbeitshöhe: 2650 mm
  • Höhe: 1140 mm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg