• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel ∙ flexibel 6 mm Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 426-6
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 426-6
EAN / GTIN 4000896019250
Herstellernummer 426-6
L-Nummer L60140 422

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Schlauchschellen an Kühl- und Heizungssystemen
  • Klingenform: Flexibel
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 6 mm
  • Abmessungen / Länge: 300 mm
  • Länge l1: 190 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg